그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 래칫 |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
마감재 | 크롬 도금 매트 |
머리 움직임 | Fixed |
헤드 스타일 | 배 |
자재 | 크롬 바나듐 |
최소 아크 스윙 | 15 학위 |
톱니 수 | 24 |
전체 길이 | 20 " |
수리 도구 | 제조사 번호 RH6022RK |
역전 | 역전 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 2.69 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 테더 가능 | 드라이브 크기 | 마감재 | 자재 | 최소 아크 스윙 | 톱니 수 | 전체 길이 | 역전 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33M360 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 8 " | 전체 폴란드어 | 크롬 바나듐 | - | - | 9 31 / 32 " | 비 반전 | ₩ 60,480 | ||
45J258 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1" | 크롬 도금 매트 | 크롬 바나듐 | 15 학위 | 24 | 6.5 " | 역전 | ₩ 149,922 | ||
440G11 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 4 " | 광택 | 합금강 | 4.2 학위 | 84 | 5.125 " | 가능 | ₩ 49,140 | RFQ
| |
440G15 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 8 " | 광택 | 합금강 | 4.2 학위 | 84 | 8.5 " | 가능 | ₩ 47,722 | RFQ
| |
440G16 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 2 " | 광택 | 합금강 | 5 학위 | 72 | 25 " | 가능 | ₩ 66,535 | RFQ
| |
440G10 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 4 " | 광택 | 합금강 | 5 학위 | 72 | 7.25 " | 가능 | ₩ 38,517 | RFQ
| |
440G14 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 8 " | 광택 | 합금강 | 5 학위 | 72 | 9.625 " | 가능 | ₩ 44,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.