그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티 비트 스크루 드라이버 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 마감재 | 핸들 디자인 | 조각 수 | 전체 길이 | 생크 재질 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J159 | 1 / 4 " | 발파 된 모래 | PP, TPV | 32 | 7" | 강철 | 육각 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, 슬롯 형 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | ₩ 152,985 | ||
11Z422 | 1 / 4 " | 블랙 인산 | PP, TPR | 5 | 12 " | S2 스틸 | Phillips # 1, # 2, 슬롯 형 1/4 ", 5/16" | ₩ 66,010 | ||
401L10 | 1/4 ", 5/16" | 크롬 | 기능성 | 6 | 7 9 / 16 " | 합금강 | PH1 x 3/16" 슬롯형, PH2 x 9/32" 슬롯형, Hex 1/4" x Hex 5/16" | ₩ 10,132 | RFQ
| |
401L11 | 1 / 4 " | 크롬 | 기능성 | 2 | 7 5 / 64 " | 합금강 | PH2 x 1/4 "슬롯 형 | ₩ 6,405 | RFQ
| |
401L09 | 5 / 16 " | 크롬 | 기능성 | 2 | 3.75 " | 합금강 | PH2 x 1/4 "슬롯 형 | ₩ 5,600 | ||
401L13 | 1/4",3/8",5/16" | 생크 용 크롬, 비트 용 인산 아연 | 쿠션 그립 | 9 | 7.375 " | 합금강 | - | ₩ 14,000 | ||
401K85 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.