항목 | 휴대용 도구 상자 |
박스 재질 | 강철 |
색상 | 검정 |
컬러 패밀리 | 검정 |
서랍 슬라이드 | 마찰 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 디자인 | 폴딩 탑 |
안쪽 깊이 | 8-5 / 16 " |
내부 높이 | 9.593 |
안쪽 너비 | 20 3 / 32 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
서랍 수 | 2 |
핸들 수 | 1 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 0 |
외부 깊이 | 9" |
외부 높이 | 14 " |
바깥 쪽 너비 | 20 " |
전반적인 깊이 | 8.593 |
전체 높이 | 13.75 " |
전체 폭 | 20.5 " |
스토리지 용량 | 1900 cu. 에. |
무게 용량 | 55의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 11.16 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 57.4 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 서랍 슬라이드 | 안쪽 깊이 | 항목 | 잠금 시스템 | 전반적인 깊이 | 스토리지 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J165 | 빨간색 | 마찰 슬라이드 | 9.5 " | 휴대용 도구 상자 | 맹꽁이 자물쇠 | 40.12 " | 1900 년 Cu In | ₩ 226,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.