항목 | 팔레트 나이프 |
블레이드 길이 | 7.125 " |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
블레이드 타입 | 하프 탕 |
블레이드 폭 | 1.25 " |
색상 | 자연의 |
핸들 디자인 | 행 구멍이있는 직선 |
손잡이 길이 | 4.875 " |
손잡이 재질 | 견목 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 주걱 |
가장자리 수 | 0 |
전체 길이 | 11.875 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.