항목 | 다목적 도구 |
블레이드 타입 | 낙하 지점 |
폐쇄 길이 | 4.5 " |
핸들 색상 | 블랙 / 그레이 |
길이 열기 | 7" |
잠금 | 가능 |
자재 | 스테인리스 강 |
기능 수 | 15 |
도구 수 | 15 |
한 손으로 작동 | 아니 |
오프닝 액션 | 나비 오프닝 |
시스 재질 | 옥스퍼드 |
도구 액세스 | 주머니에 넣다 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.