항목 | 마스터 도구 세트 |
드라이브 크기 | 1/2", 3/8", 1/4" |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 0 |
조각 수 | 148 |
펜치 수 | 2 |
스크루 드라이버 수 | 4 |
소켓 / 액세스 수. | 0 |
눈에 띄는 도구 수 | 0 |
렌치 수 | 12 |
포함되는 플라이어 | 8" 긴 코, 6" 대각선 |
주요 응용 프로그램 | 전문가 용 |
SAE 또는 미터법 | SAE, 미터법 |
포함 된 스크루 드라이버 | SL : 1/4 "x 4", 3/16 "x 3", Phillips : # 2 x4 ", # 1 x 3" |
도구 저장 유형 포함 | 케이스 |
포함 된 렌치 | 콤비네이션 렌치 : 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15 |
선박 중량 (kg) | 7.92 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.