그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이버 |
코팅 | 크롬 |
마감재 | 흑색 산화물, 크롬 |
그립 스타일 | 기능성 |
핸들 색상 | 파랑 빨강 |
손잡이 길이 | 4 1 / 2 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
절연 | 아니 |
측정 유형 | SAE |
전체 길이 | 8 1 / 2 " |
생크 직경 | 0.25 " |
생크 길이 | 4" |
생크 재질 | 합금강 |
생크 모양 | 일주 |
크기 | #2 |
팁 크기 | #2 |
팁 스타일 | 필립스 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
원산지 | 대만 |
프로덕트 | 모델 | 생크 재질 | 마감재 | 핸들 디자인 | 생크 모양 | 크기 | 테더 가능 | 팁 크기 | 팁 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J215 | 강철 | 크롬 생크, 흑색 산화물 팁 | 피리 | 일주 | - | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 16 " | 키스톤 슬롯 형 | ₩ 10,535 | ||
401M30 | 합금강 | 크롬 도금 블레이드 및 생크, 망간 인산 처리 팁 | 미끄럼 방지 표면의 인체 공학적 | 일주 | - | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 4 " | - | ₩ 6,545 | ||
401L96 | 합금강 | 크롬 도금 블레이드 및 생크, 망간 인산 처리 팁 | 피리 | 사각형. | - | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 8 " | - | ₩ 18,305 | ||
401M33 | 합금강 | 크롬 도금 블레이드 및 생크, 망간 인산 처리 팁 | 미끄럼 방지 표면의 인체 공학적 | 사각형. | - | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 5 / 16 " | - | ₩ 10,325 | ||
401M42 | 합금강 | 크롬 도금 블레이드 및 생크, 망간 인산 처리 팁 | 회전 캡이있는 인체 공학적 | 일주 | - | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 8 " | - | ₩ 5,477 | ||
401L92 | 합금강 | 크롬 도금 블레이드, 생크, 망간 인산 처리 팁 | 피리 | 사각형. | - | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 2 " | - | ₩ 28,787 | ||
401L90 | 합금강 | 크롬 도금 블레이드 및 생크, 망간 인산 처리 팁 | 피리 | 사각형. | - | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 8 " | - | ₩ 16,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.