항목 | 스크루 드라이버 세트 |
컨테이너 유형 | 없음 |
그립 스타일 | 기능성 |
핸들 색상 | 파랑 빨강 |
손잡이 길이 | 4", 4 1/2" |
손잡이 재질 | 다 성분 |
핸들 타입 | 기능성 |
절연 | 아니 |
측정 유형 | SAE |
조각 수 | 4 |
전체 길이 | 7", 8", 8 1/2" |
래칫 | 아니 |
생크 길이 | 3 "~ 4" |
생크 재질 | 합금강 |
생크 모양 | 일주 |
크기 | #1, #2, 1/4", 3/16" |
팁 크기 | #1, #2, 1/4", 3/16" |
팁 스타일 | Phillips, 슬롯 형 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
원산지 | 대만 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 핸들 색상 | 핸들 디자인 | 팁 크기 | 팁 스타일 그룹 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401L80 | - | - | 미끄럼 방지 표면의 인체 공학적 | #1,#2,1/4",3/16",5/16",9/32",Cabinet: 3/16",Phillips: #0,Slotted: 1/8",T20,Torx(R) : T15 | 특기, 표준 | 다 성분 | - | 14 | ₩ 73,167 | ||
401L79 | - | - | 미끄럼 방지 표면의 인체 공학적 | #0,#1,#2,1/4",1/8",3/16" | ㅁㄴㅇㄹ | 다 성분 | - | 8 | ₩ 48,195 | ||
401L82 | - | - | 고무 그립이있는 아세테이트 | #1,#2,#3,1/4",3/16",5/16" | ㅁㄴㅇㄹ | 다 성분 | - | 10 | ₩ 100,485 | ||
401L81 | - | - | 미끄럼 방지 표면의 인체 공학적 | - | 특기, 표준 | 다 성분 | - | 26 | ₩ 198,380 | ||
401L78 | - | - | 미끄럼 방지 표면의 인체 공학적 | T10,T15,T20,T25,T27,T30 | 스페셜티 | 다 성분 | - | 6 | ₩ 54,005 | ||
401L76 | 아니 | 파란색 | - | 아니 | - | 플라스틱 | 피리 | 17 | ₩ 146,055 | ||
401L74 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 50,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.