항목 | 튜브 벤더 |
벤드 각도 | 0 ~ 180도 |
교정 증분 (Deg.) | 15 |
중심선 벤드 반지름 | 15 / 16 " |
건설 | 캐스트 알루미늄 다이 |
핸들 타입 | 회전 |
표식 | 0도에서 180도까지 보정 된 각도 표시 |
외부 Dia. 관 재료 | 3/8 인치 |
전체 길이 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 37.34 |
HS 코드 | 8205591000 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.