항목 | 스텁 오일 펌프 |
공기 유입구 | 1 / 4 " |
100 PSI에서 소비 | 72 GPM |
컨테이너 크기 | 그루터기 |
유체 흡입구 나사 (인치) | FNPT 1 개 |
유체 배출구 스레드 (인치) | 1/2 인치 FNPT |
맥스. 공기 흡입구 (PSI) | 145 |
최대 산출 | 4gpm |
최소 공기 흡입구 압력 | 60 |
출구 압력 Max. (PSI) | 725 |
산출 | 4 GPM |
펌프 비율 | 5:1 |
타입 | 운영하는 공기 |
최대 작업 흐름. (GPM) | 4 |
선박 중량 (kg) | 2.75 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8413500090 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 공기 유입구 | 컨테이너 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
5TCU2 | 1/4FNPT | 28 갤런 | ₩ 1,027,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.