그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.1562 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 5 / 32 " |
마감재 | 증기 질화물 |
플루트 길이 | 1" |
목록 번호 | 230-8371 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 2 15 / 16 " |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 5 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.03 |
선박 길이 (cm) | 10 |
선박 폭 (cm) | 2.49 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38MX05 | 0.1875 | 1.25 " | 230-8381 | 3 25 / 64 " | 3 / 16 " | ₩ 1,767 | ||
38MX06 | 0.2188 | 1 27 / 64 " | 230-8391 | 3 21 / 32 " | 7 / 32 " | ₩ 2,152 | ||
38MX08 | 0.2812 | 1 25 / 32 " | 230-8411 | 4.125 " | 9 / 32 " | ₩ 3,255 | ||
38MX09 | 0.3125 | 2" | 230-8421 | 4 39 / 64 " | 5 / 16 " | ₩ 4,637 | ||
38MX10 | 0.3438 | 2.25 " | 230-8431 | 4 29 / 32 " | 11 / 32 " | ₩ 5,617 | ||
38MX11 | 0.3750 | 2 15 / 32 " | 230-8441 | 5 15 / 64 " | 3 / 8 " | ₩ 6,755 | ||
38MX12 | 0.4062 | 2 15 / 32 " | 230-8451 | 5 15 / 64 " | 13 / 32 " | ₩ 8,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.