항목 | 고정 링 플라이어 세트 |
보어 직경 용. | 3/8" to 1-3/4" |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 플라스틱 코팅 |
자재 | 합금강 |
조각 수 | 12 |
전체 길이 | 6.5 " |
봄 귀환 | 가능 |
스타일 | 내부 / 외부 |
팁 각도 (도) | 0도, 45도, 90도 |
팁 Dia. | 0.037 인치, 0.039 인치, 0.047 인치, 0.074 인치 |
팁 타입 | 교체 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경 용. | 핸들 색상 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 팁 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33HD61 | 5/16" to 3-1/4" | 검정 | 6 ", 9" | 아니 | Fixed | ₩ 415,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.