항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 123 시간. |
배터리 크기 | 2D |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 72m |
바디 컬러 | 노란색 |
몸 Dia. | 2.5 " |
본체 재질 | ABS 플라스틱 |
지름 | 2.5 " |
손전등 등급 | 범용 |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 1m |
램프 수명 | 50K 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 7.75 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 20 필름 |
광 출력 모드 | ON / OFF |
루멘 | 20 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
최대 루멘 출력 | 20 |
배터리의 수 | 2 |
교체 용 램프 | 41-1643 (주도) |
높은 설정에서 실행 시간 | 123 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 없음 |
배터리 포함 무게 | 5.28 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8513102000 |
프로덕트 | 모델 | 램프 수명 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 길이 | 광 출력 | 광 출력 모드 | 루멘 | 최대 루멘 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49C128 | 30K 시간 | 72 시간. | D | 6.625ft. | 30 필름 | 높은 | 30 | 30 | ₩ 21,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.