항목 | 도구 가방 |
기본 소재 | 폴리 에스테르 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 검정 |
자재 | 600D 폴리 에스테르 |
내부 포켓 수 | 1 |
외부 포켓 수 | 0 |
조각 수 | 1 |
포켓 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 1 / 4 " |
전체 높이 | 7" |
전체 폭 | 12 " |
일반적인 가방 또는 토트 응용 프로그램 | 범용 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 색상 | 자재 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 년 | 캔버스 | 백 | 코튼 캔버스 | 7.375 " | 12.125 " | ₩ 6,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.