WESTWARD 32H895 롤링 캐비닛 26 x 18 x 33-5/16인치 검정색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 캐비닛 |
캐스터 크기 | 5 x 2 " |
캐스터 유형 | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
색상 | 검정 |
구성 | 센터 뱅크 : 22-7 / 16W x 15-5 / 8D, (3) 2-15 / 16H, (2) 6-1 / 8H |
깊이 | 18 " |
서랍 용량 | 80의 파운드 |
서랍 슬라이드 | 볼 베어링 |
마감재 | 글로시 파우더 코트 |
계량기 | 서랍 : 18, 본체 : 20 |
처리 | (1) 컴포트 그립 튜 블러 측면 |
높이 | 33 5 / 16 " |
정격 하중 | 1320의 파운드 |
잠금 시스템 | 내부 키 잠금, 원통형 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 5 |
선반 수 | 0 |
스토리지 용량 | 7303 cu. 에. |
폭 | 26 11 / 16 " |
작업 표면 재료 | EVA |
선박 중량 (kg) | 57.15 |
선박 높이 (cm) | 74.17 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 78.99 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 서랍 슬라이드 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 듀티 등급 | 마감재 | 계량기 | 높이 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H852 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39 13 / 16 " | 1540의 파운드 | ₩ 1,562,610 | ||
32H853 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39 13 / 16 " | 1540의 파운드 | ₩ 1,562,610 | ||
32H854 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39 13 / 16 " | 1540의 파운드 | ₩ 1,562,610 | ||
32H855 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39 13 / 16 " | 1540의 파운드 | ₩ 1,628,777 | ||
32H856 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39 13 / 16 " | 1540의 파운드 | ₩ 1,628,777 | ||
32H857 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39 13 / 16 " | 1540의 파운드 | ₩ 1,628,777 | ||
32H888 | 볼 베어링 | 5 x 2 " | 롤러 베어링, (2) 고정 (잠금 장치 포함), (2) 스위블 | - | 글로시 파우더 코트 | 서랍 : 18, 본체 : 20 | 39.437 " | 1320의 파운드 | ₩ 1,566,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.