항목 | 중간 가슴 |
색상 | 빨간색 |
구성 | 중앙 은행 : 22-5 / 8W x 14-13 / 16D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16H |
깊이 | 16-15 / 16 " |
서랍 용량 | 80의 파운드 |
서랍 슬라이드 | 볼 베어링 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 20 ~ 22 |
핸들 디자인 | 접는면 |
높이 | 10.625 " |
정격 하중 | 240의 파운드 |
잠금 시스템 | 내부 키 잠금, 원통형 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 3 |
핸들 수 | 2 |
스토리지 용량 | 2287 cu. 에. |
폭 | 26 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 20.49 |
선박 높이 (cm) | 72.39 |
선박 길이 (cm) | 49.28 |
선박 폭 (cm) | 33.27 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 핸들 디자인 | 바디 컬러 | 색상 | 높이 | 정격 하중 | 잠금 시스템 | 스토리지 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32H849 | - | - | 검정 | 10.625 " | 240의 파운드 | 내부 키 잠금, 원통형 | 2287 cu. 에. | 26 5 / 16 " | ₩ 391,790 | ||
32H850 | 접는면 | - | 파란색 | 10.625 " | 240의 파운드 | 내부 키 잠금, 원통형 | 2287 cu. 에. | 26 5 / 16 " | ₩ 391,790 | ||
48RJ72 | 플라스틱 | - | 빨간색 | 9.625 " | 165의 파운드 | 관형 키 잠금 | 1348 cu. 에. | 26.38 " | ₩ 237,702 | ||
49EV14 | - | 빨간색 | 파우더 코팅 레드 | - | - | 건이 있는 | 7203입방인치 | - | ₩ 800,712 | ||
49EV15 | - | 검정 | 파우더 코팅 블랙 | - | - | 건이 있는 | 7203입방인치 | - | ₩ 800,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.