항목 | 스크류 추출기 |
드릴 크기 | 13 / 16 " |
파이프 제거 용 | 3/4 |
스터드, 볼트, 나사 제거 용 | 1-3/8 to 1-3/4 |
큰 끝 Dia. | 1-1 / 32 " |
자재 | 탄소강 |
전체 길이 | 4.125 " |
크기 | #8 |
작은 끝 Dia. | 3 / 4 " |
테이퍼 길이 (인치) | 2-1/4 |
타입 | 스파이럴 플루트 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 드릴 크기 | 큰 끝 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 작은 끝 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2룰8 | 5 / 64 " | 5 / 32 " | 2" | #1 | 1 / 16 " | ₩ 5,600 | ||
2룰9 | 7 / 64 " | 3 / 16 " | 2.375 " | #2 | 1 / 12 " | ₩ 6,825 | ||
2루프1 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | 2.75 " | #3 | 1 / 8 " | ₩ 8,575 | ||
2루프2 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 3" | #4 | 3 / 16 " | ₩ 8,662 | ||
2루프3 | 17 / 64 " | 7 / 16 " | 3.375 " | #5 | 1 / 4 " | ₩ 10,990 | ||
2루프4 | 13 / 32 " | 19 / 32 " | 3.75 " | #6 | 3 / 8 " | ₩ 22,925 | ||
2루프5 | 17 / 32 " | 25 / 32 " | 4.125 " | #7 | 1 / 2 " | ₩ 39,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.