그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고 탄소강 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3 13 / 16 " |
피치 | 11 |
피치 직경 제한 | H5 |
생크 직경 | 0.48 " |
크기 | 5 / 8 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 13 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 나사 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 나사 유형 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LXD4 | 7 / 8 " | 3 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ₩ 4,095 | ||
2LXG2 | 7 / 8 " | 3 | 2.375 " | UNF | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ₩ 7,245 | ||
2LXG4 | 1" | 3 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 6,615 | ||
2LXG6 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 8,470 | ||
2LXH3 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ₩ 11,497 | ||
2LXH9 | 2" | 4 | 4.25 " | UNC | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | ₩ 26,967 | ||
2LXJ4 | 2.5 " | 4 | 5.125 " | UNC | 8 | H4 | 0.8 " | 1" | ₩ 22,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.