항목 | 잠금 클램프 세트 |
마감재 | 니켈 도금 |
잠금 장치 | 릴리즈 레버 |
자재 | 경화 탄소강 |
조각 수 | 5 |
플라이어 길이 | (2) 7 11/16 ", (1) 11 1/8", (2) 11 3/8 " |
나사 메커니즘 | 클램핑 압력 조정 |
크기 | (2) 6 인치, (1) 10 인치, (2) 11 인치 |
인후 깊이 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 잠금 장치 | 자재 | 조각 수 | 크기 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YR39 | 한 손으로 | 합금강 | 2 | 2 개, 11 인치 (회전 패드 포함) | 2.625 " | ₩ 73,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.