그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 16 진수 키 설정 |
팔 길이 | 1.69 "~ 4.4" |
팔 타입 | 짧은 |
블레이드 소재 | 크롬 바나듐 강철 |
마감재 | 검정 |
손잡이 재질 | 크롬 바나듐 강철 |
핸들 타입 | L 모양의 |
측정 유형 | 메트릭 |
조각 수 | 9 |
사이즈 코드 | M7 |
포함 된 크기 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 포함 된 크기 | 팔 길이 | 팔 타입 | 마감재 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 측정 유형 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CYB7 | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 1.92 "~ 3.1" | 짧은 | 크롬 | 알루미늄 합금 | 접 | SAE | 9 | ₩ 21,752 | ||
2CYB8 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm | 2.17 "~ 3.2" | 짧은 | 크롬 | 알루미늄 합금 | 접 | 메트릭 | 8 | ₩ 20,772 | ||
2CYC1 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 1.555 "~ 4.34" | 짧은 | 검정 | 크롬 바나듐 강철 | L 모양의 | SAE | 13 | ₩ 21,560 | ||
2CYC2 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 2.99 "~ 6.69" | 긴 | 검정 | 크롬 바나듐 강철 | L 모양의 | 메트릭 | 9 | ₩ 28,927 | ||
2CYC3 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 2.74 "~ 6.84" | 긴 | 검정 | 크롬 바나듐 강철 | L 모양의 | SAE | 13 | ₩ 24,692 | ||
2CYC4 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 2.74 "~ 6.84" | 긴 | 검정 | 크롬 바나듐 강철 | L 모양의 | SAE / 미터법 | 22 | ₩ 44,012 | ||
2CYD1 | 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8" | 3.12 "~ 5.36" | - | 검정 | 폴리 프로필렌 및 열가소성 고무 | T- 핸들 | SAE | 8 | ₩ 59,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.