그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 해머 드릴 비트 |
비트 직경 | 1.125 " |
드릴링 길이 | 16 " |
커터 헤드 수 | 2 |
전체 길이 | 18 " |
생크 모양 | SDS 플러스 |
생크 크기 | 25 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207502030 |
원산지 | CN |
모델 | 비트 직경 | 드릴링 길이 | 커터 헤드 수 | 전체 길이 | 생크 모양 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22UV47 | 5 / 32 " | 4" | 2 | 6" | SDS 플러스 | 25 / 64 " | ₩ 15,435 | |
22UV52 | 3 / 16 " | 10 " | 2 | 12 " | SDS 플러스 | 25 / 64 " | ₩ 27,580 | |
22UV56 | 1 / 4 " | 4" | 2 | 6" | SDS 플러스 | 25 / 64 " | ₩ 11,025 | |
22UV58 | 1 / 4 " | 10 " | 2 | 12 " | SDS 플러스 | 25 / 64 " | ₩ 27,195 | |
22UV61 | 5 / 16 " | 10 " | 2 | 12 " | SDS 플러스 | 25 / 64 " | ₩ 31,412 | |
22UV62 | 3 / 8 " | 4" | 2 | 6" | SDS 플러스 | 25 / 64 " | ₩ 14,507 | |
22UV64 | 3 / 8 " | 10 " | 2 | 12 " | SDS 플러스 | 25 / 64 " | ₩ 25,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.