항목 | 레버 그리스 펌프 |
생산 능력 | 33의 파운드 |
피팅 끝 (인치) | 1/4 |
입구 | 1-7 / 6 ID |
자재 | 강철, 알루미늄, 황동 및 니트릴 고무 |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
콘센트 | 1/4 아이디 |
전반적인 Dia. | 9" |
전체 길이 | 20.5 " |
전체 폭 | 13 |
선박 중량 (kg) | 9.34 |
선박 높이 (cm) | 60.71 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
21EM09 | 13의 파운드 | 6.75 " | ₩ 448,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.