항목 | 스퀘어 포인트 삽 |
블레이드 길이 | 11.75 " |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 타입 | 전진 단계, 확장 블레이드 소켓 |
블레이드 폭 | 9.75 " |
계량기 | 14가. |
핸들 색상 | 자연의 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 애쉬 |
핸들 타입 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 151.38 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8201100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 핸들 타입 | 블레이드 길이 | 블레이드 타입 | 블레이드 폭 | 계량기 | 핸들 색상 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V171 | D 그립 | 11.25 " | 앞으로 단계 | 9.25 " | 14가. | 자연의 | 27 " | 유리 섬유 | ₩ 69,877 | ||
1 년 | D 그립 | 11.75 " | 전진 단계, 확장 블레이드 소켓 | 9.75 " | 14가. | 자연의 | 30 " | 목재 | ₩ 67,690 | ||
3YU83 | 직진 | 11 " | 앞으로 단계 | 9.75 " | 14가. | 노란색 | 47.5 " | 유리 섬유 | ₩ 60,602 | ||
4LVT1 | 직진 | 13.5 " | 앞으로 단계 | 11.5 " | 16가. | 자연의 | 48 " | 애쉬 | ₩ 71,067 | ||
6YU35 | 직진 | 13.75 " | 앞으로 단계 | 11.25 " | 14가. | 자연의 | 48 " | 애쉬 | ₩ 72,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.