항목 | 오프셋 항공 캡처 |
절단 동작 | 좌회전 |
최첨단 | 톱니 모양 없음 |
절단 길이 | 1.25 " |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 플라스틱 소프트 그립 |
자재 | 강철 |
금속 게이지 | 18 마일드 |
전체 길이 | 9.75 " |
안전 래치 | 가능 |
타입 | 오프셋 |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8203300000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 절단 동작 | 핸들 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1UG16 | 권리 | 초록색 | ₩ 38,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.