항목 | 긴 줄자 |
벨트 클립 | 아니 |
블레이드 코팅 | 나일론 |
블레이드 색상 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 |
블레이드 길이 | 50ft. |
블레이드 소재 | 탄소강 |
블레이드 폭 | 3 / 8 " |
케이스 색상 | 블랙 / 블루 |
케이스 재질 | 성형 고무 그립이있는 ABS 플라스틱 |
케이스 유형 | 휴무 |
졸업 유형 | 인치 / 피트. |
졸업 | 1/8 |
잠금 유형 | 없음 |
측정 유형 | SAE |
탁월한 | 평가되지 않음 |
스터드 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 졸업 유형 | 블레이드 색상 | 블레이드 길이 | 졸업 | 블레이드 소재 | 블레이드 폭 | 케이스 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MKT5 | 엔지니어 긴 줄자 | in./ft./ 엔지니어 | 검정색/빨간색 표시가 있는 노란색/흰색 | 200ft. | 피트 / 인치 1/8 및 ft. 1/10, 1/100 | 유리 섬유 | 1 / 2 " | 노란색 | ₩ 192,465 | ||
1MKT8 | 엔지니어 긴 줄자 | in./ft./ 엔지니어 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 100ft. | 1/8 | 탄소강 | 3 / 8 " | 블랙 / 블루 | ₩ 34,282 | ||
1MKT9 | 긴 줄자 | 인치 / 피트. | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 50ft. | 1/8 | 탄소강 | 3 / 8 " | 블랙 / 블루 | ₩ 28,910 | ||
1MKU3 | 긴 줄자 | 인치 / 피트. | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 200ft. | Ft. 에. 1/8 | 나일론 클래드 스틸 | 3 / 8 " | 노란색 | ₩ 213,745 | ||
4 년 | 엔지니어 긴 줄자 | in./ft./ 엔지니어 | 한쪽 노란색 / 한쪽 흰색 | 100ft. | 1 / 10, 1 / 100 | 유리 섬유 | 1 / 2 " | 노란색 | ₩ 45,412 | ||
4 년 | 엔지니어 긴 줄자 | 엔지니어 | 한쪽 노란색 / 한쪽 흰색 | 300ft. | 피트 / 인치 1/8 및 ft. 1/10, 1/100 | 유리 섬유 | 1 / 2 " | 노란색 | ₩ 92,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.