항목 | 잠금 펜치 세트 |
건설 | Cr-V 스틸 |
처리 | 부드러운 그립 |
핸들 타입 | 기능성 |
턱 릴리스 레버 | 한손 |
턱 스타일 | 곡선 형, 직선형, 긴 코 |
길이 | 5, 6, 7, 10 형 |
조각 수 | 5 |
나사 메커니즘 | 잠금 조정 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
철사 절단기 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.94 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8204120000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 처리 | 핸들 타입 | 길이 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ECF5 | 강철 | 플레인 그립 | 5, 6, 10 " | 3 | ₩ 56,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.