항목 | 펜치 |
건설 | Cr-V 스틸 |
마감재 | 니켈 도금 |
처리 | 강철 |
핸들 타입 | 플레인 그립 |
턱 용량 | 1.5 " |
턱 길이 | 1.125 " |
턱 릴리스 레버 | 한손 |
턱 두께 | 7 / 16 " |
턱 타입 | 스트레이트 턱 |
턱 폭 | 2.25 " |
길이 | 7" |
자재 | 강철 |
조각 수 | 1 |
나사 메커니즘 | 잠금 조정 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
철사 절단기 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8204120000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 처리 | 핸들 타입 | 턱 용량 | 턱 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1심전도2 | 부드러운 그립 | 기능성 | 1.75 " | 2.625 " | 10 " | ₩ 31,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.