그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토크 렌치 헤드 |
드라이브 크기 | 9 X 12 mm |
헤드 재료 | 크롬 바나듐 강철 |
헤드 유형 | 박스 엔드 |
자재 | CrV |
최대. 토크 | 25 피트-파운드 |
점수 | 12 |
오프셋 | 0 학위 |
전체 길이 | 1 3 / 5 " |
크기 | 8 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 1.32 |
선박 폭 (cm) | 1.75 |
HS 코드 | 8204110030 |
프로덕트 | 모델 | 헤드 재료 | 헤드 유형 | 자재 | 최대. 토크 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19ZC56 | 합금강 | 라운드 래칫 | 합금강 | 55 피트-파운드 | 1 4 / 5 " | 1 / 4 " | ₩ 25,270 | ||
19ZC57 | 합금강 | 라운드 래칫 | 합금강 | 178 피트-파운드 | 2" | 3 / 8 " | ₩ 29,312 | ||
19ZC58 | 합금강 | 라운드 래칫 | 합금강 | 295 피트-파운드 | 2" | 1 / 2 " | ₩ 31,255 | ||
19ZC63 | 크롬 바나듐 강철 | 개방형 | CrV | 7 피트-파운드 | 1.5 " | 7mm | ₩ 12,897 | ||
19ZC64 | 크롬 바나듐 강철 | 개방형 | CrV | 10 피트-파운드 | 1.5 " | 8 | ₩ 12,897 | ||
19ZC65 | 크롬 바나듐 강철 | 개방형 | CrV | 14 피트-파운드 | 1.5 " | 9 | ₩ 12,897 | ||
19ZC66 | 크롬 바나듐 강철 | 개방형 | CrV | 18 피트-파운드 | 1 3 / 5 " | 10 | ₩ 23,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.