그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 라우터 비트 |
절단 직경. | 1 / 2 " |
절단 길이 | 1.25 " |
절삭 깊이 | 1-1 / 4 인치 |
플루트 길이 | 1.25 " |
자재 | 초경 팁 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 3" |
생크 직경 | 1 / 2 " |
생크 길이 | 2.75 " |
하위 카테고리 | 스트레이트 라우터 비트 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8207703040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 절단 직경. | 절단 길이 | 생크 길이 | 플루트 길이 | 항목 | 자재 | 플루트 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y543 | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 1.125 " | 3 / 8 " | 스트레이트 라우터 비트 | 초경 | 2 | ₩ 44,835 | ||
16Y545 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1" | 1.625 " | 1" | 스트레이트 라우터 비트 | 초경 팁 | 2 | ₩ 24,465 | ||
16Y555 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1" | 1.75 " | 1" | 스트레이트 라우터 비트 | 초경 팁 | 2 | ₩ 21,700 | ||
16Y571 | 1 / 2 " | 1" | 1.25 " | 1.75 " | 1.25 " | 스트레이트 라우터 비트 | 초경 팁 | 2 | ₩ 42,577 | ||
16Y573 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 3.5 " | 2" | 스트레이트 라우터 비트 | 초경 팁 | 2 | ₩ 71,435 | ||
16Y577 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1" | 1.5 " | 1" | 스트레이트 라우터 비트 | 초경 | 2 | ₩ 48,790 | ||
16Y578 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1 11 / 32 " | 25 / 32 " | 스트레이트 라우터 비트 | 초경 팁 | 2 | ₩ 18,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.