항목 | 라미네이트 라우터 비트 |
베어링 Dia. (에.) | 1/2 |
절단 직경. | 1 / 2 " |
절단 길이 | 1" |
절삭 깊이 | 1 입력 |
플루트 길이 | 1" |
자재 | 초경 팁 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 2 11 / 16 " |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 길이 | 1 23 / 32 " |
하위 카테고리 | 라미네이트 및 트림 라우터 비트 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8207703040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.