항목 | 그리스 피팅 나사 시험기 |
조각 수 | 1 |
스레드 크기 | NPT (1/8 ", 1/4", 3/8 "), 미터법 (M 6 x 1, M6 x 0.75), 미터법 (M8 x 1, M8 x 1.25), 미터법 (M10 x 1,. M10 x 1.5), BSPT (1/8 "& 1/4"), UNF (1/4 ", 5/16", 3/8 "), BSW (1/4", 5/16 ", 1/2" & 3/8 "), BSF (3/16", 1/4 ", 5/16") |
나사 유형 | NPT, 미터법, BSPT, UNF, BSW, BSF |
타입 | 서약 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.