항목 | 호스 연장 |
연결 | 1/8 "MNPT |
피팅 끝 (인치) | 1/8" NPT(M) |
최소 파열 압력 | 13775 PSI |
크기 | 12 " |
사용 압력 | 5800 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
13X053 | 18 " | ₩ 26,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.