항목 | 콘크리트 플로트 |
끝 유형 | 사각 |
처리 | 목재 |
손잡이 길이 | 9.75 " |
길이 | 16 " |
자재 | 마그네슘 |
두께 | 3 / 8 " |
타입 | 손 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 33.27 |
HS 코드 | 8205598000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 끝 유형 | 처리 | 손잡이 길이 | 길이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13P541 | 사각형. | 플라스틱 | 7.125 " | 9" | 고무 | 5 / 8 " | 4" | ₩ 16,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.