그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이핑 나이프 |
블레이드 길이 | 3" |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
블레이드 타입 | 유연성 |
블레이드 폭 | 10 " |
색상 | 검정 / 빨강 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 길이 | 5.625 " |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 / TPR |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 건식 벽체 및 퍼티 나이프 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 8.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8205595510 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 소재 | 블레이드 폭 | 색상 | 핸들 디자인 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A721 | 스테인리스 강 | 8" | 검정 / 빨강 | 기능성 | 5.625 " | 폴리 프로필렌 / TPR | 8.75 " | ₩ 15,452 | ||
13A723 | 스테인리스 강 | 12 " | 검정 / 빨강 | 기능성 | 5.625 " | 폴리 프로필렌 / TPR | 8.75 " | ₩ 35,787 | ||
13A724 | 블루 스틸 | 6" | 네온 옐로우 | 부드러운 그립 | 6.125 " | 폴리 프로필렌 | 9.25 " | ₩ 9,555 | ||
13A725 | 블루 스틸 | 10 " | 파란색 | 부드러운 그립 | 6.125 " | 폴리 프로필렌 | 9.25 " | ₩ 12,670 | ||
13A726 | 블루 스틸 | 12 " | 네온 옐로우 | 부드러운 그립 | 6.125 " | 폴리 프로필렌 | 9.25 " | ₩ 16,835 | ||
13A728 | 블루 스틸 | 8" | 파란색 | 부드러운 그립 | 6.125 " | 폴리 프로필렌 | 9.25 " | ₩ 10,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.