그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퍼티 나이프 |
블레이드 길이 | 4" |
블레이드 소재 | 탄소강 |
블레이드 타입 | 딱딱한 |
블레이드 폭 | 1.5 " |
색상 | 검정 / 빨강 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 길이 | 3.5 " |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 / TPR |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 건식 벽체 및 퍼티 나이프 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8205595510 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 블레이드 길이 | 블레이드 소재 | 전체 길이 | 블레이드 타입 | 블레이드 폭 | 색상 | 핸들 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A662 | 폴리 프로필렌 | 3.75 " | 탄소강 | 7.25 " | 유연하고 완전한 탱 | 1.25 " | 검정 | 테이퍼 | ₩ 6,737 | ||
13A663 | 폴리 프로필렌 | 3.75 " | 탄소강 | 7.25 " | 뻣뻣한 풀탱 | 1.25 " | 검정 | 테이퍼 | ₩ 7,507 | ||
13A665 | 폴리 프로필렌 | 3.75 " | 탄소강 | 7.25 " | 뻣뻣한 풀탱 | 1.5 " | 검정 | 테이퍼 | ₩ 7,525 | ||
13A666 | 폴리 프로필렌 | 3.75 " | 탄소강 | 7.25 " | 유연하고 완전한 탱 | 2" | 검정 | 테이퍼 | ₩ 8,050 | ||
13A667 | 폴리 프로필렌 | 3.75 " | 탄소강 | 7.25 " | 뻣뻣한 풀탱 | 2" | 검정 | 테이퍼 | ₩ 8,890 | ||
13A669 | 목재 | 3.75 " | 탄소강 | 7.25 " | 유연하고 완전한 탱 | 1.25 " | 자연의 | 테이퍼 | ₩ 11,165 | ||
13A670 | 목재 | 3.75 " | 탄소강 | 7.25 " | 뻣뻣한 풀탱 | 1.25 " | 자연의 | 테이퍼 | ₩ 11,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.