항목 | 엔드 커팅 니퍼 |
절단 능력 / 재질 | 2.0mm/1241MPA |
최첨단 | 칼 |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 타입 | 담근 |
턱 길이 | 3 / 4 " |
턱 폭 | 1.75 " |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 8.5 " |
봄 귀환 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UKN3 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 단조 강철 드롭 | 7.25 " | ₩ 41,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.