항목 | 마그네틱 픽업 도구 |
지름 | 1 / 2 " |
확장 길이 | 36 " |
핸들 타입 | 비닐 손잡이 그립 |
길이 | 21 " |
리프팅 용량 | 3의 파운드. |
자재 | 네오디뮴 |
픽업 길이 | 36 " |
용량 | 3의 파운드. |
타입 | 확장 가능, 구부릴 수 있음 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 확장 길이 | 길이 | 리프팅 용량 | 용량 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E744 | 11 / 16 " | 30 " | 16.5 " | 10의 파운드. | 10의 파운드. | 신축, 구부릴 수 있음 | 11 / 16 " | ₩ 27,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.