항목 | 마그네틱 픽업 도구 |
지름 | 5 / 16 " |
확장 길이 | 25 " |
핸들 타입 | 널링 핸들 |
길이 | 6.375 " |
리프팅 용량 | 3의 파운드. |
자재 | 네오디뮴 |
픽업 길이 | 25 " |
용량 | 3의 파운드. |
타입 | Scribe로 텔레 스코핑 |
폭 | 9 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.