항목 | 타워 조명 어셈블리, 50mm |
색상 | 호박색, 녹색, 빨간색 |
현재 그린 | 0.02 |
지름 | 2" |
높이 | 8.625 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
램프 수명 | 2500 시간. |
렌즈 디자인 | 실린더 |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
모드 | 안정, 깜박임 |
설치 | 표면 |
온도 운영. | 화씨 -4 ~ 122도 |
평점 | IP54 |
전압 | 24 VAC |
와트 | 15 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
그랭그6 | 0.04 | 115 VAC | ₩ 270,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.