그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 짧은 반경 팔꿈치 90도 |
본체 재질 | 탄소강 |
클래스 | 성병 |
컴플라이언스 | A234 WPB |
연결 유형 | 맞대기 |
최대. 압력 | 2360의 PSI |
파이프 크기 | 2" |
온도. 범위 | -20도 ~ 650도 F |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7307933040 |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
012-040-000 | 1895의 PSI | 4" | ₩ 471,397 | ||
012-060-000 | 1506의 PSI | 6" | ₩ 1,218,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.