항목 | 디지털 태양열 온도계 |
정확성 | + /-1의 % |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | ABS |
연결 위치 | 낮은 가변 각도 |
연결 크기 | 19 |
삽입 길이 | 5" |
규모 부문 | 0.1 학위 |
줄기 Dia. | 0.375 " |
줄기 길이 | 6" |
온도. 범위 | -50도 ~ 300도 F |
창 재질 | 유리 |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 49.78 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.