그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위치 플레이트 온도계 |
정확성 | + /-1의 % |
케이스 재질 | ABS |
깊이 | 4.75 " |
디스플레이 | 3 자리 LED |
인클로저 등급 | IP65 |
높이 | 2.25 " |
렌즈 재질 | ABS |
선 길이 | 5 피트 |
라인 재료 | 플라스틱 코팅 |
설치 | 스위치 플레이트 |
전원 | 110 VAC |
평균응답시간 | 1 초. |
센서 직경 | 7mm |
센서 길이 | 30mm |
센서 재료 | 렉산 |
센서 유형 | 서미스터 |
온도. 범위 | -40도 ~ 230도 |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
24DT-S0F0 | 12V AC / DC | ₩ 185,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.