WEILER 91017 전원 단일 나선형 튜브 브러시, 단일 생크, 1인치 브러시, 3 1/2인치 길이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 나선형 튜브 브러시 |
브러시 직경 | 1" |
브러쉬 길이 | 1" |
재료 채우기 | 강철 |
최대 RPM | 2000 RPM |
작업 유형 | 출력 |
전체 길이 | 3 1 / 2 " |
생크 크기 | 0.25 " |
와이어 직경 | 0.005 " |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 재료 채우기 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 크기 | 트림 길이 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21152 | 1.5 " | 황동 | 2000 | 3.5 " | 1 / 4 " | 1" | 0.008 " | ₩ 258,055 | ||
21115 | 1" | 탄소강 | 2000 | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 0.01 " | - | RFQ
| |
91011 | 0.25 " | 강철 | 2000 RPM | 3 1 / 2 " | 0.125 " | - | 0.004 " | ₩ 12,897 | RFQ
| |
91012 | 0.375 " | 강철 | 2000 RPM | 3 1 / 2 " | 0.125 " | - | 0.004 " | ₩ 12,775 | RFQ
| |
91013 | 0.5 " | 강철 | 2000 RPM | 3 1 / 2 " | 0.187 " | - | 0.005 " | ₩ 11,725 | RFQ
| |
91015 | 0.75 " | 강철 | 2000 RPM | 3 1 / 2 " | 0.218 " | - | 0.006 " | ₩ 11,252 | RFQ
| |
91032 | 0.5 " | 스테인리스 강 | 2000 RPM | 3 1 / 2 " | 0.187 " | - | 0.005 " | ₩ 12,827 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.