그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랩 디스크 |
연마 재 | 지르코니아 알루미나 |
디스크 직경 | 4.5 " |
디스크 타입 | 27에게 입력 |
학년 | 조잡한 |
모래 | 40 |
최대 RPM | 12,000 |
장착 구멍 크기 | 5 / 8 "-11 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 8.08 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연마 재 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 장착 구멍 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51160 | 지르코니아 알루미나 | 아주 조잡한 | 36 | 12,000 | 7 / 8 " | ₩ 16,730 | ||
50803V | 지르코니아 알루미나 | 조잡한 | 40 | 12,000 | 7 / 8 " | ₩ 23,712 | ||
50804V | 지르코니아 알루미나 | 중급 | 60 | 12,000 | 7 / 8 " | ₩ 23,712 | ||
50809V | 지르코니아 알루미나 | 중급 | 60 | 12,000 | 5 / 8 "-11 | ₩ 29,102 | ||
50130 | 세라믹 | 조잡한 | 40 | 13,000 | 7 / 8 " | ₩ 24,290 | ||
50131 | 세라믹 | 중급 | 60 | 13,000 | 7 / 8 " | ₩ 24,290 | ||
50132 | 세라믹 | 중급 | 80 | 13,000 | 7 / 8 " | ₩ 24,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.