그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아버 마운트 플랩 디스크 |
연마 재 | 지르코늄 알루미늄 산화물 |
백업 재료 | 합성물 |
백업 무게 | Y |
디스크 직경 | 5" |
디스크 타입 | 29에게 입력 |
학년 | 조잡한 |
모래 | 40 |
최대 RPM | 12,000 |
장착 크기 | 5 / 8-11 |
전체 디스크 유형 | 29에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 연마 재 | 백업 재료 | 최대 RPM | 장착 구멍 크기 | 장착 크기 | 전체 디스크 유형 | 백업 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50002 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 합성물 | 13,000 | - | 7 / 8 " | 29에게 입력 | Y | ₩ 23,117 | ||
50003 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 합성물 | 13,000 | - | 7 / 8 " | 29에게 입력 | Y | ₩ 23,117 | ||
50006 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 합성물 | 13,000 | - | 5 / 8-11 | 29에게 입력 | Y | ₩ 25,935 | ||
50007 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 합성물 | 13,000 | - | 5 / 8-11 | 29에게 입력 | Y | ₩ 25,935 | ||
50519 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 알류미늄 | 13,000 | - | 5 / 8-11 | 29에게 입력 | - | ₩ 29,417 | ||
50808 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 페놀 | 12,000 | - | 5 / 8-11 | 27에게 입력 | X | ₩ 29,365 | ||
50809 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 페놀 | 12,000 | - | 5 / 8-11 | 27에게 입력 | X | ₩ 29,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.