그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 휠 브러시 |
연마 재 | 탄소강 |
아버 홀 | 1 / 2 " |
강모 유형 | 압착 와이어 |
브러시 직경 | 3" |
얼굴 폭 | 1 / 4 " |
최대 RPM | 20,000 |
실장 형 | 아버 홀 |
생크 크기 | 생크 없음 |
와이어 직경 | 0.014 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 아버 홀 | 강모 유형 | 생크 크기 | 트림 길이 | 와이어 직경 | 브러시 직경 | 얼굴 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35293 | 정자 | 3 / 8 " | 캡슐화 전선 | - | 5 / 16 " | 0.008 " | 1.25 " | 3 / 16 " | ₩ 50,610 | ||
31094 | 정자 | 1/2 "~ 3/8" | 인조 | - | 1 / 2 " | 0.040 / 120 " | 3" | 3 / 8 " | ₩ 67,112 | ||
86133 | 정자 | 2" | 인조 | - | 3" | 0.043 " | 12 " | 1.25 " | ₩ 404,530 | ||
26015 | 줄기 | - | 압착 와이어 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 0.005 " | 1" | 1 / 8 " | ₩ 3,680 | ||
26021 | 줄기 | - | 압착 와이어 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 0.005 " | 1.25 " | 5 / 32 " | ₩ 7,000 | ||
01299 | 정자 | 1.25 " | 압착 와이어 | - | 2 15 / 16 " | 0.006 " | 12 " | 3 / 4 " | ₩ 343,752 | ||
13081 | 스레드 아버 | 5/8 "-11 UNC | 압착 와이어 | - | 7 / 8 " | 0.014 " | 4" | 1 / 2 " | ₩ 44,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.