그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 나선형 브러시 |
브러시 직경 | 1.125 " |
재료 채우기 | 탄소강 |
최대 RPM | 2000 |
전체 길이 | 3.5 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
트림 길이 | 1" |
와이어 직경 | 0.008 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
모델 | 와이어 직경 | 브러시 직경 | 재료 채우기 | 모래 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 크기 | 트림 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21126 | 0.022 " | 1 / 4 " | 탄화 규소 | 320 | 1500 | 5" | 5 / 32 " | 2" | ₩ 66,395 | |
21128 | 0.022 " | 3 / 8 " | 탄화 규소 | 320 | 1500 | 5" | 5 / 32 " | 2" | ₩ 227,972 | |
21130 | 0.022 " | 1 / 2 " | 탄화 규소 | 320 | 1500 | 5" | 3 / 16 " | 2" | ₩ 194,757 | |
21134 | 0.022 " | 3 / 4 " | 탄화 규소 | 320 | 1500 | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | ₩ 204,995 | |
21136 | 0.022 " | 7 / 8 " | 탄화 규소 | 320 | 1500 | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | ₩ 15,939 | |
21330 | 0.04 " | 1.5 " | 탄화 규소 | 80 | 1500 | 5.5 " | 1 / 4 " | 2.5 " | ₩ 16,879 | |
44114 | 0.014 " | 1.25 " | 블랙 나일론 | - | 2000 | 13 " | 5 / 32 " | 4" | ₩ 4,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.