그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 휠 브러시 |
아버 홀 | 1/2 "~ 3/8" |
강모 유형 | 압착 와이어 |
브러시 직경 | 3" |
얼굴 폭 | 5 / 8 " |
재료 채우기 | 탄소강 |
최대 RPM | 20,000 |
실장 형 | 아버 홀 |
트림 길이 | 1" |
와이어 직경 | 0.008 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 얼굴 폭 | 재료 채우기 | 최대 RPM | 실장 형 | 트림 길이 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29078 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 구리 중심이있는 황동 | 20,000 | 정자 | 1" | 0.014 " | ₩ 41,597 | ||
15573 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 구리 중심이있는 탄소강 | 20,000 | 정자 | 1" | 0.014 " | ₩ 19,215 | ||
16973 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 구리 센터가있는 스테인리스 스틸 | 20,000 | 스레드 아버 | 1" | 0.014 " | ₩ 30,327 | ||
17618 | - | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 20,000 | 줄기 | 1" | 0.014 " | ₩ 66,500 | ||
17615 | - | 1 / 2 " | 탄소강 | 20,000 | 줄기 | 1" | 0.008 " | ₩ 39,900 | ||
17616 | - | 1 / 2 " | 탄소강 | 20,000 | 줄기 | 1" | 0.011 " | ₩ 34,650 | ||
15563 | 1/2 "~ 3/8" | 5 / 8 " | 구리 중심이있는 탄소강 | 20,000 | 정자 | 1" | 0.011 " | ₩ 17,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.