그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 휠 브러시 |
아버 홀 | 5/8 "-11 UNC |
강모 유형 | 스트링거 비드 트위스트 와이어 |
브러시 직경 | 4" |
얼굴 폭 | 3 / 16 " |
재료 채우기 | 탄소강 |
최대 RPM | 20,000 |
실장 형 | 스레드 아버 |
트림 길이 | 7 / 8 " |
UPC | 012382942632 |
와이어 직경 | 0.02 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 강모 유형 | 얼굴 폭 | 재료 채우기 | 실장 형 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13113 | 5/8 "-11 UNC | 매듭 와이어 | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 스레드 아버 | 0.014 " | ₩ 96,810 | ||
13121 | 5/8 "-11 UNC | 트위스트 와이어 | 1 / 2 " | 브론즈 | 스레드 아버 | 0.02 " | ₩ 104,230 | ||
08044 | 1/2 "~ 3/8" | 트위스트 와이어 | 1 / 2 " | 탄소강 | 정자 | 0.014 " | ₩ 50,365 | ||
17687 | - | 매듭 와이어 | 1 / 2 " | 탄소강 | 줄기 | 0.014 " | ₩ 65,975 | ||
13114 | M10 x 1.25 mm | 트위스트 와이어 | 1 / 2 " | 탄소강 | 스레드 아버 | 0.02 " | ₩ 49,630 | ||
13115 | M10 x 1.25 mm | 트위스트 와이어 | 1 / 2 " | 탄소강 | 스레드 아버 | 0.02 " | ₩ 48,545 | ||
13119 | 1/2 "-13 UNC | 트위스트 와이어 | 1 / 2 " | 탄소강 | 스레드 아버 | 0.02 " | ₩ 49,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.