항목 | 와이어 휠 브러시 |
아버 홀 | 2" |
강모 유형 | 압착 와이어 |
브러시 직경 | 8" |
얼굴 폭 | 1.5 " |
재료 채우기 | 탄소강 |
최대 RPM | 4500 |
실장 형 | 정자 |
트림 길이 | 1.375 " |
와이어 직경 | 0.014 " |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 9603500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와이어 직경 | 아버 홀 | 강모 유형 | 얼굴 폭 | 재료 채우기 | 최대 RPM | 실장 형 | 트림 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06490 | 0.011 " | 2" | 압착 와이어 | 1" | 스테인리스 강 | 4500 | 정자 | 1.375 " | ₩ 276,500 | ||
06120 | 0.014 " | 2" | 압착 와이어 | 1" | 탄소강 | 4500 | 정자 | 1.375 " | ₩ 139,685 | ||
86126 | 0.026 " | 2" | 인조 | 7 / 8 " | 나일록스 | 4500 | 정자 | 2" | ₩ 269,010 | ||
86128 | 0.055 " | 2" | 인조 | 7 / 8 " | 나일록스 | 4500 | 정자 | 2" | ₩ 271,460 | ||
01148 | 0.008 " | 3 / 4 " | 압착 와이어 | 3 / 4 " | 탄소강 | 6000 | 아버 홀 | 2 1 / 16 " | ₩ 93,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.